Beli harga kontaktor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Legrand RX3 MCB 3P 4500A
    Mulai

    Rp1.499.900

    Legrand RX3 MCB 3P 4500A
    atribut:
    • Impact Protection (IK): IK04
    • Number of Pole: 3 (total)
    • Rated Voltage (V): 400
    • Color: Grey
    • IP Protection: IP20
    • Breaking Capacity (A): 4500
    • Built-in Depth (mm): 44
    • Depth (mm): 77.3
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Halogen Free: Yes
    • Height (mm): 88.8
    • Nominal Voltage (V): 360-440
    • Number of Modules: 3
    • Storage Temperature (°C): -25-60
    • Voltage Type: AC
    • Width (mm): 53.4
  2. Legrand RX3 MCB 1P 4500A
    Mulai

    Rp979.900

    Legrand RX3 MCB 1P 4500A
    atribut:
    • IP Protection: IP20
    • Number of Pole: 1 (total)
    • Rated Voltage (V): 230
    • Impact Protection (IK): IK04
    • Color: Grey
    • Breaking Capacity (A): 4500
    • Built-in Depth (mm): 44
    • Depth (mm): 77.3
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Halogen Free: Yes
    • Height (mm): 88.8
    • Nominal Voltage (V): 210-440
    • Number of Modules: 1
    • Storage Temperature (°C): -25-60
    • Voltage Type: AC
    • Width (mm): 17.8
  3. Legrand RX3 MCB 2P 4500A
    Mulai

    Rp1.499.900

    Legrand RX3 MCB 2P 4500A
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 400
    • Impact Protection (IK): IK04
    • Number of Pole: 2 (total)
    • IP Protection: IP20
    • Color: Grey
    • Breaking Capacity (A): 4500
    • Built-in Depth (mm): 44
    • Depth (mm): 77.3
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Halogen Free: Yes
    • Height (mm): 88.8
    • Nominal Voltage (V): 360-440
    • Number of Modules: 2
    • Storage Temperature (°C): -25-60
    • Voltage Type: AC
    • Width (mm): 34.6
  4. Legrand Centralized Control Device
    Mulai

    Rp1.999.900

    Legrand Centralized Control Device
    atribut:
    • Voltage Type: AC
    • Device Fitting: Auxiliary switch/relay
    • Function: Remote drive
    • Suitable For Max. Number of Poles Main Contact Unit (total): 4
    • Suitable for Max. Current Main Contact Unit: 16 A
    • Width in Number of Modular Spacings: 0.5
    • With Auto Test for Earth Leakage Function: No
  5. BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  6. Max Stapler Needle (Isi Staples)
    BARU
    28%
    Rating:
    100% of 100
    (51)
    Mulai

    Rp3.900

  7. BOSCH Detector (Detektor Logam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.599.900

    BOSCH Detector (Detektor Logam)
    atribut:
    • Approximate Automatic Deactivation (minute): 5
  8. Dextone Instant Glue (Lem Super)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp31.900

    Dextone Instant Glue (Lem Super)
    Deskripsi:
    Lem satu komponen dengan kualitas industry yang memiliki waktu kering yang sangat cepat, mepunyai daya meresap yang tinggi dan karakter penetrasi yang kuat. Viskositas yang rendah dan dapat merekatkan berbagaimacam material seperti metal, plastic, porselin, keramik, kain dan kayu.Tidak perlu disimpan di kulkas, garansi 12 bulan tidak kering, merekat kuar dalam 5 detik.
    atribut:
    • Color: Clear
    • Density (g/mL): 1.05
    • Size (g): 15
    • Viscosity (cPs): 1-5
    • Adhesive Type: Instant Adhesive
    • Base Chemical: Cyanoacrylate
    • Fixture Time (s): 5
    • Package Type: Bottle
    • Suitable Material: Metal / Plastic / Porcelain / Ceramic / Leather / Wood / Fabric
  9. Autonics Timer
    Mulai

    Rp119.900

    Autonics Timer
    atribut:
    • Operation Method: Time setting
    • Time Operation: power on start
    • Terminal: 8-pin plug
  10. Legrand Push Button Emergency Stop Mushroom Head Push (Saklar Tekan)
    63%
    Mulai

    Rp399.900

    Legrand Push Button Emergency Stop Mushroom Head Push (Saklar Tekan)
    atribut:
    • Operating/Setting Temperature (°C): -5-50
    • Mounting Method: Built-in
    • Width (mm): 45
    • IP Protection: IP41
    • Impact Protection (IK): IK04
    • Connection Type Auxiliary Circuit: Screw Connection
    • Height (mm): 45
    • Hole Diameter (mm): 22.5
    • Number of Contacts As Normally Closed Contact: 1
    • Number of Contacts As Normally Open Contact: 1
    • Storage Temperature (°C): -10-70
    • Terminal Capacity (mm²): 2.5-2.5
    • With Lighting: No
  11. WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (43)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
    atribut:
    • Type: Physical & Chemical Properties
    • Base Oil Type: Petroleum-based / Mineral Oil
  12. Legrand Plug Head Straight Type P17 (Steker)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp329.900

    Legrand Plug Head Straight Type P17 (Steker)
    atribut:
    • Cable Entry: Gland Nut
    • Connection: Screwed terminal
    • Material: Plastic
  13. Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1000RPM 3 Phase 6 Pole (Dinamo Motor Listrik)
    38%
    Mulai

    Rp859.900

    Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1000RPM 3 Phase 6 Pole (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    > TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    atribut:
    • Speed (rpm): 1000
  14. Epson Printer Head
    Mulai

    Rp1.399.900

  15. Legrand Marina Cabinet (Lemari Panel Listrik)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Legrand Marina Cabinet (Lemari Panel Listrik)
    atribut:
    • Color: Grey
    • Mounting Method: Surface mounted
    • Protection Class: II
    • IP Protection: IP66
    • Impact Protection (IK): IK10
    • Housing Material: Plastic
    • RAL Number: 7035
    • Surface Protection: Untreated
    • Type of Covering: Door
  16. Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    17%
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp32.900

    Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
  17. HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

  18. Aero Electric Motor Flange Mounted B5 1500RPM 4 Pole 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp839.900

    Aero Electric Motor Flange Mounted B5 1500RPM 4 Pole 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380 V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and above> Frame up to 132 Aluminum Housing, Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500.00
Daftar Harga harga kontaktor Terbaru November 2026
Legrand RX3 MCB 3P 4500ARp1.499.900
Legrand RX3 MCB 1P 4500ARp979.900
Legrand RX3 MCB 2P 4500ARp1.499.900
Legrand Centralized Control DeviceRp1.999.900
BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Rp1.099.900
Max Stapler Needle (Isi Staples)Rp3.900
BOSCH Detector (Detektor Logam)Rp4.599.900
Dextone Instant Glue (Lem Super)Rp31.900
Autonics TimerRp119.900
Legrand Push Button Emergency Stop Mushroom Head Push (Saklar Tekan)Rp399.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)